FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71911-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14186941
  • Hersteller:038593092-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 426.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 460.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
13 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
22.2 kN
Statische Belastung
13.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
15000 rpm