

CHF 1'340.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'449.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 39 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 3er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 22.2 kN |
Statische Belastung | 13.7 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 15000 rpm |