FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71910-E-2RSD-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14186961
  • Hersteller:038651467-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 458.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 495.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
18.6 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
17000 rpm