Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71910-C-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14187056
  • Hersteller:038765624-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 393.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 425.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
19.6 kN
Statische Belastung
11.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
19000 rpm