CHF 382.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 413.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C-2RSD |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 19.6 kN |
Statische Belastung | 11.9 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 19000 rpm |