CHF 732.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 791.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 17.1 kN |
Statische Belastung | 9.4 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 20000 rpm |