Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71909-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14187028
  • Hersteller:038738562-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 348.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 377.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
19.1 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
20000 rpm