FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71908-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14187057
  • Hersteller:038766841-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 335.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 362.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau