CHF 325.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 351.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 17.1 kN |
Statische Belastung | 9.4 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 20000 rpm |