FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71908-E-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14186963
  • Hersteller:038655446-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 683.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 739.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
17.1 kN
Statische Belastung
9.4 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
20000 rpm