FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71908-2RSD-T-P4S-DCEBM

  • ERIKS:14186952
  • Hersteller:038618435-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 704.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 761.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager