FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71907-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:13407306
  • Hersteller:038574225-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 274.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau