FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71907-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14186927
  • Hersteller:038574233-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 274.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau