FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71906-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187040
  • Hersteller:038755122-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 532.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 575.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
8.5 kN
Statische Belastung
4.35 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
30000 rpm