Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71905-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14187071
  • Hersteller:038776251-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 249.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
7.6 kN
Statische Belastung
3.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
32000 rpm