CHF 508.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 550.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 7.6 kN |
Statische Belastung | 3.6 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 32000 rpm |