CHF 249.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 269.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C-2RSD |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 9 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 8 kN |
Statische Belastung | 3.8 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 36000 rpm |