FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71905-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14186790
  • Hersteller:019153554-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 241.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 260.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
8 kN
Statische Belastung
3.8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
36000 rpm