FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71904-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14186971
  • Hersteller:038680769-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 237.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 256.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
7 kN
Statische Belastung
3.05 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
38000 rpm