CHF 748.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 809.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 27 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 3er Satz Tandem-O Anordnung |
Dynamische Belastung | 7 kN |
Statische Belastung | 3.05 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 38000 rpm |