FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71904-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14186789
  • Hersteller:019153481-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 230.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
7.4 kN
Statische Belastung
3.2 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
43000 rpm