CHF 484.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 523.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C-2RSD |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz O-Anordnung |
Dynamische Belastung | 7.4 kN |
Statische Belastung | 3.2 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 43000 rpm |