FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71903-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14186932
  • Hersteller:038579286-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
5.1 kN
Statische Belastung
2.12 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
45000 rpm