FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71903-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833347
  • Hersteller:021938008-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 225.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 243.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau