FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71902-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14187065
  • Hersteller:038770768-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 222.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 240.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
4.85 kN
Statische Belastung
1.94 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
50000 rpm