CHF 467.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 505.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E-2RSD |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz O-Anordnung |
Dynamische Belastung | 4.85 kN |
Statische Belastung | 1.94 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 50000 rpm |