FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71902-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14186788
  • Hersteller:019153350-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 233.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
5.1 kN
Statische Belastung
2.03 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
56000 rpm