FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71901-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14186996
  • Hersteller:038721910-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
6 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
3.25 kN
Statische Belastung
1.25 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
60000 rpm