CHF 205.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 221.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C-2RSD |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 6 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |