FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71900-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14186933
  • Hersteller:038579294-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E-2RSD
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
6 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
2.9 kN
Statische Belastung
1.02 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
70000 rpm