FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B71900-C-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14187118
  • Hersteller:038906228-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C-2RSD
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
6 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
3 kN
Statische Belastung
1.07 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
75000 rpm