CHF 4'100.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'432.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E-2RSD |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 66 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 145 kN |
Statische Belastung | 108 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5600 rpm |