FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7024-E-2RSD-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179960
  • Hersteller:038779374-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'475.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'594.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
109 kN
Statische Belastung
78 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6700 rpm