CHF 3'096.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'347.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E-2RSD |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 56 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 109 kN |
Statische Belastung | 78 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 6700 rpm |