FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7024-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179697
  • Hersteller:038553139-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'431.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'547.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
115 kN
Statische Belastung
82 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
7500 rpm