FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7022-E-2RSD-T-P4S-QUL

  • ERIKS:14187053
  • Hersteller:038760614-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'358.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'792.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
112 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
4er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
106 kN
Statische Belastung
73 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
7500 rpm