CHF 1'531.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'655.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E-2RSD |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 106 kN |
Statische Belastung | 73 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 7500 rpm |