CHF 2'678.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'895.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E-2RSD |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 56 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 106 kN |
Statische Belastung | 73 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 7500 rpm |