FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7020-E-2RSD-T-P4S-QUL

  • ERIKS:14187029
  • Hersteller:038739445-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'520.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'886.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
96 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
4er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
79 kN
Statische Belastung
55 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8000 rpm