FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7020-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179695
  • Hersteller:038553090-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'075.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'162.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
83 kN
Statische Belastung
57 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9000 rpm