FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7019-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179917
  • Hersteller:038756919-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 995.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'076.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
81 kN
Statische Belastung
54 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9500 rpm