CHF 917.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 992.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B70..-E-2RSD |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Ja |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 74 kN |
Statische Belastung | 48.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 9000 rpm |