FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7018-C-2RSD-T-P4S-K5-TUL

  • ERIKS:14186960
  • Hersteller:038648547-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'985.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'227.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
72 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
3er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
78 kN
Statische Belastung
51 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
10000 rpm