FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7018-C-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14186930
  • Hersteller:038575868-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'930.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'087.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
78 kN
Statische Belastung
51 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
10000 rpm