FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7017-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179956
  • Hersteller:038778793-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 808.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 874.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
63 kN
Statische Belastung
41.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9500 rpm