Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7017-C-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179890
  • Hersteller:038732050-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 808.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 874.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
66 kN
Statische Belastung
43.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm