FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7016-E-2RSD-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178343
  • Hersteller:019151870-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 747.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 808.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau