FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7016-E-2RSD-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14187246
  • Hersteller:067790240-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 895.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 968.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
61 kN
Statische Belastung
39 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
10000 rpm