FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7016-E-2RSD-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14187059
  • Hersteller:038767937-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'571.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'699.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-E-2RSD
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
44 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
61 kN
Statische Belastung
39 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
10000 rpm