Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager Mit Dichtung B7016-C-2RSD-T-P4S-K5-DUL

  • ERIKS:14186959
  • Hersteller:038648520-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'883.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'036.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B70..-C-2RSD
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
44 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Ja
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
64 kN
Statische Belastung
41 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm